Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
L3APF5006
Cod. Produttore
APF5006

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio
  • Marcatura CE: Si
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Raccolta selettiva: Si
  • Applicazione: Incasso profili larghi
  • Serie: Acces. Perfiles
  • Durata: Alta resistenza

Documentazione tecnica

Accessorio per incasso realizzato in alluminio di colore grigio, progettato come pinza per profili larghi. Questo componente garantisce una presa sicura e affidabile per il fissaggio di profili in ambito elettrico. Conforme alle normative CE e RoHS, assicura qualità e rispetto ambientale, con possibilità di raccolta selettiva. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri la pinza per profili larghi L3APF5006, un accessorio indispensabile per l'incasso. Realizzata in alluminio di alta qualità, questa pinza è progettata per offrire resistenza e durata nel tempo. Il suo elegante colore grigio si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Ideale per chi cerca un prodotto versatile e funzionale, la pinza L3APF5006 è l'aggiunta perfetta per ottimizzare le operazioni di installazione e manutenzione.

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

Produttore

Pinza incasso profili larghi alluminio grigia per installazione