Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE17498
Cod. Produttore
17498
Cod. EAN
8002219723413

Informazioni di prodotto

ACC EM LED SLGS 24V 6/12W
Descrizione del produttore: Accessorio di illuminazione a LED progettato per funzionare con una tensione di 24V e potenze di 6 o 12 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata, garantisce un'illuminazione stabile e affidabile. La sua compatibilità con sistemi a bassa tensione lo rende perfetto per installazioni sicure e versatili in ambito elettrico.

alimentazione

centrale

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

acciaio

tipo di tensione

DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di circuito

funzione continua/attesa

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

III

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

108

altezza/profondità

99

lunghezza

464