Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE15031
Cod. Produttore
15031
Cod. EAN
8002219723369

Informazioni di prodotto

ACC EM LED 24 LGFM SE/SA 123H
Descrizione del produttore: Accenditore elettronico a LED da 24 V progettato per garantire un funzionamento efficiente e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e una lunga durata. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e sicurezza nelle installazioni. Questo dispositivo è compatto e facilmente integrabile in impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo prolungato. Adatto per ambienti industriali e commerciali, rappresenta una soluzione avanzata per la gestione dell’illuminazione a LED.

tipo di montaggio

struttura

alimentazione

remoto

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

acciaio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di circuito

funzione continua/attesa

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.5

larghezza

108

altezza/profondità

99

lunghezza

464

numero di poli

4

sezione del conduttore

2.5

tipo di collegamento

morsetto a innesto