Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE15033
Cod. Produttore
15033
Cod. EAN
8002219723383

Informazioni di prodotto

ACC EM LED 24 LGFM SE GL
Descrizione del produttore: Accessorio elettrico a LED da 24 V progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nell'installazione. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione a basso consumo energetico, questo componente si integra facilmente in impianti elettrici moderni, offrendo prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse soluzioni di illuminazione tecnica.

tipo di montaggio

struttura

alimentazione

remoto

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

acciaio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di circuito

funzione di attesa

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.35

larghezza

108

altezza/profondità

99

lunghezza

464

numero di poli

4

sezione del conduttore

2.5

tipo di collegamento

morsetto a innesto