Prodotti /

Cod. Rexel
L3ASM3060
Cod. Produttore
ASM3060
Cod. EAN
8436572485129

Informazioni di prodotto

  • Colore: RAL9003
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Bianco
  • Installazione: Superficie
  • Formato: Rettangolare
  • Dimensioni: 301x601x35 mm
  • Peso: 650 gr
  • Serie: Acces. Paneles

Documentazione tecnica

Accessorio di superficie per cornice pannello 30x60 realizzato in alluminio con finitura bianca RAL9003. Progettato per l'installazione a superficie, presenta una forma rettangolare con dimensioni di 301 mm di lunghezza, 601 mm di larghezza e 35 mm di altezza/profondità. Questo componente garantisce robustezza e leggerezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto strutturale affidabile e di qualità. Il prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni, assicurando durata e prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La cornice di superficie per pannelli è un accessorio essenziale per chi desidera un'installazione elettrica esteticamente gradevole e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa cornice offre robustezza e durata nel tempo, garantendo una protezione efficace per i componenti elettrici. La sua finitura elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grazie al suo design intelligente, la cornice facilita il montaggio e la manutenzione, assicurando un'installazione semplice e rapida. Questo accessorio non solo migliora l'aspetto estetico dei pannelli, ma contribuisce anche alla sicurezza e all'affidabilità del sistema elettrico. Con la cornice di superficie, ogni progetto elettrico può raggiungere un nuovo livello di professionalità e stile.

Serie

Acces / Paneles

Produttore

Cornice superficie 30x60 robusta per pannelli elettrici installazioni residenziali e commerciali