Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
L3ASM60X120V2
Cod. Produttore
ASM60X120V2
Cod. EAN
8436572480858

Informazioni di prodotto

  • Colore: RAL9003
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Bianco
  • Installazione: Superficie
  • Formato: Rettangolare
  • Dimensioni: 601x1201x50 mm
  • Peso: 1,01 Kg
  • Serie: Acces. Paneles

Documentazione tecnica

Accessorio di superficie per cornice pannello di dimensioni 60x120 cm, realizzato in alluminio con finitura bianca RAL9003. Progettato per installazione a superficie, presenta un formato rettangolare con lunghezza di 601 mm, larghezza di 1201 mm e profondità di 50 mm. Questo accessorio garantisce robustezza e leggerezza con un peso di 1,01 kg, ideale per completare e rifinire pannelli elettrici con stile e funzionalità. La qualità dei materiali assicura durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La cornice per pannelli di superficie L3ASM60X120V2 rappresenta una soluzione elegante e funzionale per l'installazione di apparecchiature elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa cornice è progettata per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La sua finitura raffinata si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per uso domestico o professionale. La cornice è compatibile con diverse applicazioni elettriche, offrendo un supporto sicuro per il montaggio di dispositivi. La sua progettazione facilita l'installazione e la manutenzione, rendendola una scelta pratica per gli installatori. Grazie al suo design versatile, è adatta per una vasta gamma di impieghi, contribuendo a mantenere un aspetto ordinato e professionale. La cornice L3ASM60X120V2 è la scelta perfetta per chi cerca un accessorio di qualità per i propri progetti elettrici.

Serie

Acces / Paneles

Produttore

Cornice pannello superficie 60x120 per installazioni elettriche