Prodotti /

Cod. Rexel
L3ASM60X60V2
Cod. Produttore
ASM60X60V2
Cod. EAN
8436572480834

Informazioni di prodotto

  • Colore: RAL9003
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Bianco
  • Tipo installazione: Superficie
  • Formato: Rettangolare
  • Lunghezza: 601 mm
  • Altezza/Profondità: 50 mm
  • Serie: Acces. Paneles

Documentazione tecnica

Accessorio di superficie per cornice pannello di dimensioni 60x60 cm, realizzato in alluminio con finitura bianca RAL9003. Progettato per un’installazione a superficie, presenta un formato rettangolare con lunghezza e larghezza di 601 mm e un’altezza di 50 mm. Il prodotto unisce robustezza e leggerezza, con un peso di 755 grammi, garantendo resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, questo accessorio assicura un montaggio preciso e stabile, migliorando l’estetica e la funzionalità dei pannelli. Disponibile con 5 anni di garanzia, è una soluzione affidabile per completare strutture di pannelli elettrici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La cornice per pannello L3ASM60X60V2 rappresenta un accessorio fondamentale per l'installazione di pannelli elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa cornice offre una robustezza e una durata eccezionali, garantendo un supporto sicuro e affidabile. La sua progettazione intelligente consente una facile integrazione in vari ambienti, rendendola ideale per usi sia residenziali che commerciali. Il design elegante della cornice contribuisce a un aspetto professionale e ordinato, mentre le finiture curate ne esaltano l'estetica. Questa cornice è compatibile con pannelli di dimensioni standard, facilitando così l'installazione e l'utilizzo. La L3ASM60X60V2 è perfetta per chi cerca un accessorio funzionale e dal design raffinato, senza compromettere la qualità e l'affidabilità.

Serie

Acces / Paneles

Produttore

Cornice pannello 60x60 robusta alta qualità per installazione elettrica

€ 15,94 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info