› Illuminazione › Illuminazione per interni › Sottopensili

Cornice pannello 30x120 accessorio superficie installazione interna

Cod. Rexel L3ASM30X120V2
Cod. Produttore ASM30X120V2
Cod. EAN 8436572480841

Informazioni principali

  • Colore: RAL9003
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Bianco
  • Tipo installazione: Superficie
  • Formato: Rettangolare
  • Lunghezza: 301 mm
  • Larghezza: 1201 mm
  • Serie: Acces. Paneles

Descrizione del prodotto

Accessorio di superficie per cornice pannello dalle dimensioni di 30x120 cm, realizzato in alluminio con finitura bianca RAL9003. Progettato per un’installazione a superficie, presenta una forma rettangolare con una lunghezza di 301 mm, larghezza di 1201 mm e altezza di 50 mm. Questo accessorio garantisce robustezza e leggerezza con un peso di 855 grammi, ideale per completare e proteggere i pannelli elettrici con un design funzionale e resistente. La qualità dei materiali e la finitura lo rendono adatto all’uso in ambienti elettrici, assicurando durata nel tempo e un’estetica pulita e professionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La cornice per pannelli L3ASM30X120V2 è un accessorio di superficie progettato per garantire un'installazione elegante e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa cornice combina robustezza e design moderno, rendendola ideale per ambienti professionali e domestici. La sua struttura è progettata per adattarsi perfettamente a diversi tipi di pannelli, offrendo una finitura pulita e ordinata. Disponibile in un colore neutro, si integra facilmente in qualsiasi contesto. Questa cornice non solo protegge i bordi del pannello, ma contribuisce anche a migliorare l'estetica generale dell'installazione. Perfetta per chi cerca un prodotto che unisca praticità e stile, è un elemento essenziale per completare il proprio sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Serie

Acces / Paneles

Cornice pannello 30x120 accessorio superficie installazione interna
€ 20,42 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info