Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
L3ASC60X60
Cod. Produttore
ASC60X60
Cod. EAN
8436572480032

Informazioni di prodotto

  • Colore: RAL9003
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Bianco
  • Installazione: Superficie
  • Formato: Rettangolare
  • Dimensioni: 601x601x57 mm
  • Peso: 3,24 Kg
  • Serie: Acces. Paneles

Documentazione tecnica

Accessorio di superficie per cassa pannello dalle dimensioni 60x60 cm, realizzato in alluminio con finitura bianca RAL9003. Progettato per installazioni a superficie, presenta un formato rettangolare con lunghezza e larghezza di 601 mm e profondità di 57 mm. Questo componente è ideale per garantire robustezza e protezione nei sistemi elettrici, con un peso di 3,24 kg che ne assicura stabilità. La sua struttura in alluminio conferisce leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto ad ambienti industriali e civili. La qualità costruttiva è supportata da una garanzia di 5 anni, a conferma dell'affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il L3ASC60X60 è un accessorio di superficie progettato per l'installazione di pannelli elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una robusta protezione per le apparecchiature elettriche, garantendo al contempo un'installazione semplice e sicura. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua versatilità, il L3ASC60X60 è compatibile con una vasta gamma di pannelli, facilitando l'espansione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo accessorio rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni pratiche e di qualità nel settore elettrico.

prodotto Sustainable

Si

Serie

Acces / Paneles

Produttore

Accessorio superficie cassa pannello elettrico 60x60 installazione interna

€ 35,40 x 1 pz.
(pz.)