Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
L3AS120
Cod. Produttore
AS120
Cod. EAN
8436049269931

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza esterna: 1500 mm
  • Larghezza esterna: 39 mm
  • Altezza/Profondità: 20 mm
  • Peso: 225 gr
  • Garanzia: 5 anni
  • Applicazione: Pannelli 30x120, 60x120
  • Serie: Acces. Paneles

Documentazione tecnica

Accessorio di sospensione per pannelli dimensioni 30x120, realizzato in alluminio resistente e leggero. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti affidabili. Le dimensioni esterne sono di 1500 mm di lunghezza, 39 mm di larghezza e 20 mm di altezza, con un peso contenuto di 225 grammi. Il prodotto include componenti in acciaio e cavi in acciaio rivestiti, assicurando durabilità e robustezza nel tempo. Questo accessorio è pensato per facilitare l'installazione e la sospensione di pannelli in ambienti professionali, combinando funzionalità e materiali di qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri il L3AS120, un accessorio di sospensione ideale per pannelli 30x120. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto grigio è perfetto per garantire una struttura sicura e duratura. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendo l'installazione dei pannelli semplice e efficace. Con il L3AS120, ogni progetto di elettricità può beneficiare di un supporto affidabile e funzionale, assicurando risultati ottimali.

colore

Grigio

Serie

Acces / Paneles

Produttore

Accessorio sospensione pannelli 30x120 grigio per interni

€ 11,57 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info