Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
L3ASP60X60
Cod. Produttore
ASP60X60
Cod. EAN
8436049269924

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Installazione: Incasso
  • Lunghezza esterna: 35 mm
  • Larghezza esterna: 20 mm
  • Altezza/Profondità: 32 mm
  • Peso: 165 gr
  • Garanzia: 5 anni
  • Serie: Acces. Paneles

Documentazione tecnica

Accessori da incasso per pannelli, specificamente pinze per pannello di dimensioni 60x60 mm. Realizzati in alluminio, garantiscono leggerezza e resistenza. Il prodotto è progettato per un'installazione a incasso, con una lunghezza esterna di 35 mm, larghezza di 20 mm e altezza/profondità di 32 mm, con un peso di 165 grammi. Questi accessori sono ideali per fissaggi sicuri e duraturi in ambito elettrico, offrendo una soluzione funzionale per il montaggio di pannelli con precisione e stabilità. La qualità dei materiali assicura una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ACC. DA INCASSO PINZE PANNELLO 60X6Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Serie

Acces / Paneles

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Acc. incasso pinze pannello 60x60 per illuminazione interna