Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
L3AEP60X60V3
Cod. Produttore
AEP60X60V3
Cod. EAN
8436572484986

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ACC. DA INCASSO PINZE PANNELLO 60X6
  • Dimensioni: 145x105x25 mm
  • Peso unitario: 0,075 Kg
  • Confezione: 1 pezzo (BOX)
  • Confezione esterna: 100 pezzi (OUTERBOX)
  • Volume unitario: 0,00038 m³
  • Volume confezione esterna: 0,03344 m³
  • Serie: Acces. Paneles

Documentazione tecnica

Accessorio da incasso per pannelli, pinze modello 60x60 V3, realizzato in materiale metallico resistente. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile dei pannelli elettrici, offre facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Le dimensioni compatte di 60x60 mm lo rendono ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta precisione e robustezza. Questo accessorio è caratterizzato da un meccanismo a molla che assicura una tenuta efficace, contribuendo alla protezione e al mantenimento dell'integrità dei componenti installati. Adatto per utilizzi professionali, è coperto da una garanzia di 2 anni. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il prodotto L3AEP60X60V3 è un accessorio da incasso di alta qualità progettato per l'installazione di pannelli 60x6. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo accessorio garantisce una perfetta integrazione nei vostri impianti elettrici, mantenendo un aspetto estetico elegante e professionale. La sua compatibilità con vari sistemi di pannelli lo rende una scelta versatile per diverse applicazioni. La progettazione accurata consente un montaggio semplice e sicuro, assicurando che le connessioni elettriche siano sempre affidabili e ben protette. Ideale per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali nel campo dell'elettricità, questo accessorio rappresenta un'opzione eccellente per migliorare l'efficienza e la sicurezza dei vostri impianti.

prodotto Sustainable

Si

Serie

Acces / Paneles

Produttore

Accessorio incasso pinze pannello 60x60 per impianti elettrici