› Illuminazione › Illuminazione per interni › Sottopensili

Cornice incasso pannello 60x120 accessorio installazione elettrica

Cod. Rexel L3AEM60X120
Cod. Produttore AEM60X120
Cod. EAN 8436049269979

Informazioni principali

  • Colore: RAL9003
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Bianco
  • Installazione: Incasso
  • Larghezza esterna: 1241 mm
  • Lunghezza esterna: 641 mm
  • Altezza/Profondità: 64 mm
  • Serie: Acces. Paneles

Descrizione del prodotto

Accessorio da incasso per pannello, realizzato in alluminio con finitura bianca RAL9003. Progettato per l'installazione a incasso, presenta dimensioni esterne di 641 mm di lunghezza, 1241 mm di larghezza e uno spessore di 64 mm. Questo accessorio garantisce robustezza e un design essenziale, ideale per integrare e completare pannelli in ambienti elettrici e tecnici. La sua struttura in alluminio assicura leggerezza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri la cornice per pannelli da incasso L3AEM60X120, un accessorio essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa cornice offre una finitura elegante e moderna, perfetta per ambienti contemporanei. La sua compatibilità con pannelli da 60 rende l'installazione semplice e veloce. Ideale per chi cerca funzionalità e design, questa cornice rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Paneles

prodotto Sustainable

Si

Cornice incasso pannello 60x120 accessorio installazione elettrica