› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi da incasso

Acc. incasso cornice pannello 30x120 illuminazione interni

Cod. Rexel L3AEM30X120
Cod. Produttore AEM30X120
Cod. EAN 8436049269962

Informazioni principali

  • Colore: RAL9003
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Bianco
  • Installazione: Incasso
  • Lunghezza esterna: 340 mm
  • Larghezza esterna: 1241 mm
  • Altezza/Profondità: 64 mm
  • Serie: Acces. Paneles

Descrizione del prodotto

Accessorio da incasso per pannello 30x120 realizzato in alluminio con finitura bianca RAL9003. Progettato per un'installazione a incasso, presenta dimensioni esterne di 1241 mm di larghezza, 340 mm di lunghezza e 64 mm di profondità. Questo accessorio garantisce robustezza e durata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una cornice resistente e di qualità. La struttura in alluminio assicura leggerezza e facilità di montaggio, mantenendo al contempo un aspetto pulito e moderno. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ACC. DA INCASSO CORNICE PANNELLO 30Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Paneles

prodotto Sustainable

Si

Acc. incasso cornice pannello 30x120 illuminazione interni