›

ACC. DA INCASSO CORNICE PANNELLO 30

Cod. Rexel L3AEM30X60
Cod. Produttore AEM30X60

Informazioni principali

  • Dimensioni: 30x60 cm
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Tipo: Accessorio da incasso
  • Funzione: Fissaggio e protezione
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Montaggio: Sicuro e preciso
  • Serie: L3AEM
  • Design: Ordinato e professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio da incasso progettato per il fissaggio e la protezione di pannelli elettrici di dimensioni 30x60. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo, assicurando un montaggio sicuro e preciso. Ideale per applicazioni in impianti elettrici professionali, consente un'integrazione ordinata e funzionale degli elementi all'interno del quadro, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti. La cornice è studiata per offrire un supporto affidabile, mantenendo un aspetto pulito e professionale.
ACC. DA INCASSO CORNICE PANNELLO 30