›

Acc. connessione strip-strip 5 pin 10mm per impianti elettrici

Cod. Rexel L3ATTSTRW10
Cod. Produttore ATTSTRW10

Informazioni principali

  • Tipo: Connessione strip-strip
  • Numero pin: 5
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Funzione: Collegamento multipolare
  • Installazione: Sicura e affidabile
  • Trasmissione: Segnale/corrente stabile
  • Serie: L3ATTSTRW10

Descrizione del prodotto

Accoppiatore di connessione strip-strip a 5 pin, ideale per collegamenti elettrici affidabili e compatti. Progettato per garantire una trasmissione stabile e sicura dei segnali, è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Questo accessorio è perfetto per applicazioni elettriche che richiedono precisione e facilità di installazione, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento di componenti elettronici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Accessorio di connessione strip-strip a 5 pin, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra componenti elettrici. Questo connettore facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, assicurando una trasmissione stabile del segnale o della corrente. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. La configurazione a 5 pin permette una connessione multipolare efficiente, adatta a diverse esigenze di cablaggio elettrico.
Acc. connessione strip-strip 5 pin 10mm per impianti elettrici