› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi da incasso

Connettore acc. strip-strip 2 pin 8mm per impianti elettrici

Cod. Rexel L3ATTX8
Cod. Produttore ATTX8

Informazioni principali

  • Connessione strip-strip 2 pin
  • Larghezza strip 8 mm
  • Serie Acces. Tira 24V
  • Montaggio su superfici infiammabili
  • Tensione nominale 24 V
  • Materiali resistenti
  • Protezione contro interferenze
  • Applicazioni domestiche/industriali

Descrizione del prodotto

Accessorio di connessione a forma di X per strip LED a 24V, progettato per collegare strip a 2 pin da 8 mm. Questo componente garantisce un montaggio sicuro e stabile, anche su superfici infiammabili, assicurando continuità elettrica e facilità di installazione nelle applicazioni di illuminazione a LED. Ideale per realizzare connessioni precise e affidabili tra strisce LED, ottimizzando la distribuzione della corrente e mantenendo un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il connettore L3ATTX8 è un accessorio di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra cavi. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento robusto e duraturo. La sua configurazione a 2 pin permette una facile integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo un componente versatile per installazioni domestiche e industriali. La progettazione accurata assicura una protezione efficace contro le interferenze, contribuendo a una trasmissione del segnale ottimale. Con il L3ATTX8, gli utenti possono contare su una soluzione di connessione efficiente e di lunga durata, perfetta per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di connessione

Accessorio

Serie

Acces / Tira 24V

Connettore acc. strip-strip 2 pin 8mm per impianti elettrici