Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
L3ATF8
Cod. Produttore
ATF8

Informazioni di prodotto

  • Connessione 2 pin 8mm
  • Montaggio su superfici infiammabili
  • Tensione nominale 24V
  • Materiali resistenti e duraturi
  • Compatibilità con vari sistemi elettrici
  • Installazione facile e sicura
  • Flusso di corrente ottimale
  • Serie Acces. Tira 24V

Documentazione tecnica

Accessorio di connessione per strip LED a 24V, modello ATF8, progettato per collegare in modo sicuro e affidabile l'alimentatore alla strip LED tramite connettore a 2 pin da 8 mm. Ideale per installazioni su superfici infiammabili, garantisce una connessione stabile e duratura, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti di illuminazione a LED. Realizzato con materiali di qualità per assicurare sicurezza e conformità alle normative vigenti. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L3ATF8 è un accessorio di connessione progettato per l'alimentazione elettrica. Questo componente versatile è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. La sua applicazione è ideale per impianti elettrici che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Grazie al suo design funzionale, L3ATF8 offre una connessione efficace, assicurando un flusso di corrente ottimale. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un elemento essenziale per professionisti e appassionati del settore. Il prodotto è progettato per facilitare l'installazione e garantire prestazioni elevate, rendendolo la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie applicazioni elettriche.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di connessione

Accessorio

Serie

Acces / Tira 24V

Produttore

Accessorio connessione strip alimentatore 2 pin 8mm per impianti elettrici