›

ACC. CONNESSIONE COB STRIP-STRIP 2P

Cod. Rexel L3ATTSTC10
Cod. Produttore ATTSTC10

Informazioni principali

  • Formato: Rettangolare
  • Lunghezza: 17 mm
  • Larghezza: 12 mm
  • Altezza/Profondità: 5 mm
  • Grado di protezione: IP20
  • Montaggio su superfici infiammabili: Sì
  • Numero poli: 2
  • Serie: Acces. Tiras LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio di connessione per strisce LED COB a 2 poli, progettato per unire facilmente due segmenti di strip garantendo un collegamento elettrico stabile e sicuro. Realizzato con materiali trasparenti di alta qualità, assicura una trasmissione ottimale della luce e una perfetta integrazione estetica. Ideale per installazioni di illuminazione LED che richiedono continuità e affidabilità nel collegamento tra le strisce, facilitando l’installazione senza necessità di saldature. Questo connettore è compatto e resistente, pensato per applicazioni elettriche nel settore dell’illuminazione a LED.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Tiras LED

ACC. CONNESSIONE COB STRIP-STRIP 2P