›

Accessorio connessione strip-strip 220Vac 75LED/m illuminazione ambienti

Cod. Rexel L3ATT220
Cod. Produttore ATT220

Informazioni principali

  • Tipo: ACC. CONNESS. STRIP-STRIP
  • Tensione nominale: 220VAC
  • Corrente nominale: 75A
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Protezione: Standard
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Accessorio di connessione elettrica progettato per collegare strip LED a strip LED con tensione di 220 VAC. Ideale per garantire una trasmissione sicura e stabile della corrente in impianti di illuminazione elettrica, assicura affidabilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, si adatta perfettamente a sistemi elettrici che richiedono connessioni rapide e sicure tra strisce luminose. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ACC. CONNESS. STRIP-STRIP 220VAC 75Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Accessorio connessione strip-strip 220Vac 75LED/m illuminazione ambienti