›

Accessorio connessione strip alimentatore 4 pin 10mm illuminazione ambienti

Cod. Rexel L3ATFRGB
Cod. Produttore ATFRGB

Informazioni principali

  • Tipo: conness. strip-alimentatore
  • Pin: 4 pin
  • Lunghezza: 10 mm
  • Voltaggio: 24 V
  • Montaggio: su superficie infiammabile
  • Conformità: normativa
  • Serie: Acces. Tira 24V

Descrizione del prodotto

Accessorio di connessione per strip LED a 24V, progettato per collegare l'alimentatore tramite un connettore a 4 pin da 10 mm. Questo componente garantisce un montaggio sicuro anche su superfici infiammabili, assicurando affidabilità e compatibilità con sistemi di illuminazione a LED. Ideale per installazioni che richiedono un collegamento stabile e di facile applicazione tra la strip LED e la fonte di alimentazione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ACC. CONNESS. STRIP-ALIMENTATORE 4Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di connessione

Accessorio

Serie

Acces / Tira 24V

Accessorio connessione strip alimentatore 4 pin 10mm illuminazione ambienti