›

ACC. CONNESS. STRIP-ALIMENT. 4PIN 8

Cod. Rexel L3ATFSTHR8
Cod. Produttore ATFSTHR8

Informazioni principali

  • Formato: Rettangolare
  • Lunghezza: 118 mm
  • Larghezza: 10 mm
  • Altezza/Profondità: 5 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio su superfici: infiammabili
  • Connessione: 4 pin 8 mm
  • Serie: Acces. Tiras LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio di connessione per strip LED con alimentazione a 4 pin, progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra le strisce luminose e la fonte di alimentazione. Questo componente è ideale per installazioni di illuminazione LED, facilitando la trasmissione efficiente della corrente elettrica e assicurando una continuità di segnale senza interruzioni. La struttura compatta e i materiali di qualità ne permettono un utilizzo semplice e affidabile in diversi contesti di applicazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Tiras LED

ACC. CONNESS. STRIP-ALIMENT. 4PIN 8