›

Accessorio connessione strisce LED COB 2 poli 10mm installazioni LED residenziali e commerciali

Cod. Rexel L3ATFSTC10
Cod. Produttore ATFSTC10

Informazioni principali

  • Serie: Acces. Tiras LED
  • Connessione: 2 poli, 10 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Formato: Rettangolare
  • Lunghezza esterna: 118 mm
  • Larghezza esterna: 12 mm
  • Altezza/Profondità: 5 mm
  • Montaggio: Superfici infiammabili

Descrizione del prodotto

Accessorio di connessione COB per strip LED, progettato per alimentazioni a 2 pin con passo di 10 mm. Il connettore presenta un formato rettangolare compatto con dimensioni esterne di 118 mm di lunghezza, 12 mm di larghezza e 5 mm di altezza, garantendo un ingombro ridotto e facilità di installazione. Il grado di protezione IP20 lo rende adatto ad ambienti interni, mentre la possibilità di montaggio su superfici infiammabili assicura versatilità e sicurezza nell'impiego. Questo accessorio è ideale per collegare in modo rapido e affidabile le strip LED COB, ottimizzando l'alimentazione e la continuità elettrica nelle installazioni di illuminazione professionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Accessorio di connessione per strisce LED COB a due poli, progettato per alimentare in modo semplice e sicuro le strisce luminose. Realizzato con materiali trasparenti e fili isolati di colore rosso e nero, garantisce un collegamento affidabile e durevole. Ideale per installazioni di illuminazione LED, consente un rapido montaggio senza necessità di saldature, assicurando continuità elettrica e stabilità nella trasmissione della corrente. Perfetto per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali dove è richiesta una connessione efficiente e discreta delle strisce LED.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Tiras LED

Accessorio connessione strisce LED COB 2 poli 10mm installazioni LED residenziali e commerciali