›

ACC. CONN. COB STRIP-STRIP-ALIMENT

Cod. Rexel L3ATTFSTC10
Cod. Produttore ATTFSTC10

Informazioni principali

  • Grado di protezione: IP20
  • Formato: Rettangolare
  • Lunghezza esterna: 135 mm
  • Larghezza esterna: 12 mm
  • Altezza/Profondità: 5 mm
  • Connessione: 2 pin 10 mm
  • Montaggio su superficie infiammabile: Sì
  • Serie: Acces. Tiras LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio di connessione per strisce LED COB, progettato per collegare facilmente due strisce tra loro o per alimentazione. Realizzato con materiali trasparenti e conduttori di alta qualità, garantisce una trasmissione efficiente della corrente elettrica e una connessione stabile. Ideale per installazioni di illuminazione LED, consente un montaggio rapido senza necessità di saldature, mantenendo un design compatto e funzionale. Perfetto per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nel collegamento di strisce LED.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Tiras LED

ACC. CONN. COB STRIP-STRIP-ALIMENT