Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Cod. Rexel
L3AES90TLRBL
Cod. Produttore
AES90TLRBL

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Angolo staffa: 90°
  • Numero pieghe: 1 piega
  • Colore: Bianco
  • Serie: Acces. TURIA
  • Garanzia: 5 anni
  • Uso: Accessorio per TLR
  • Finitura: Elegante e resistente

Documentazione tecnica

Accessorio a staffa angolare a 90 gradi con una piega, progettato per il sistema TLR. Realizzato in alluminio di colore bianco, questo componente garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e preciso, si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione. La finitura bianca si integra perfettamente con ambienti moderni, offrendo un aspetto pulito e professionale. Prodotto con elevati standard di qualità, assicura affidabilità e resistenza anche in condizioni di utilizzo prolungato. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'ACCESSORIO A STAFFA ANG. 90, un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzato in alluminio di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un aspetto pulito e professionale. Ideale per applicazioni in cui è richiesta una piega di 90 gradi, questo accessorio rappresenta una soluzione pratica e funzionale per i tuoi progetti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

3 mm

altezza

46 mm

lunghezza

70,5 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / TURIA

Produttore

Accessorio staffa angolo 90° alluminio bianco per installazioni elettriche