›

Accessorio staffa angolare TLR 40 1 piega alluminio bianco impianti elettrici

Cod. Rexel L3AES40TLRBL
Cod. Produttore AES40TLRBL

Informazioni principali

  • Angolo staffa: 40°
  • Numero pieghe: 1
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: Acces. TURIA
  • Garanzia: 5 anni
  • Applicazione: Per TLR
  • Finitura: Elegante

Descrizione del prodotto

Accessorio a staffa angolare con piega singola a 40 gradi, progettato per il sistema TLR. Realizzato in alluminio resistente e rifinito in colore bianco, questo componente garantisce stabilità e un fissaggio sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti affidabili e durevoli, combina funzionalità e design essenziale per integrarsi perfettamente negli impianti. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, adatto a diversi ambienti. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo accessorio a staffa angolare L3AES40TLRBL, progettato per garantire una perfetta installazione. Realizzato in alluminio di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Il suo elegante colore bianco si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Questo accessorio è ideale per ottimizzare l'uso degli impianti elettrici, rendendolo un elemento essenziale per i professionisti del settore. Scegli la qualità e l'affidabilità con L3AES40TLRBL.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

3 mm

altezza

45 mm

lunghezza

70,5 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / TURIA

Accessorio staffa angolare TLR 40 1 piega alluminio bianco impianti elettrici