Prodotti /

Cod. Rexel
L3AES40TLRPL
Cod. Produttore
AES40TLRPL

Informazioni di prodotto

  • Angolo staffa: 40°
  • Piegatura: 1 piega
  • Colore: Argento
  • Garanzia: 5 anni
  • Applicazione: per TLR
  • Serie: Acces. TURIA
  • Produzione: su richiesta
  • Materiale: non specificato

Documentazione tecnica

Accessorio a staffa angolare con piega singola a 40 gradi, realizzato in alluminio di colore argento. Progettato per il fissaggio e il supporto di componenti elettrici della serie TLR, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un ancoraggio stabile e preciso, questo accessorio combina funzionalità e design essenziale, assicurando un montaggio sicuro e affidabile. La finitura in alluminio conferisce leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto a diversi ambienti di installazione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: ACCESSORIO A STAFFA ANG. 40, 1 PIEGLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

colore

Argento

larghezza

3 mm

altezza

45 mm

lunghezza

70,5 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / TURIA

Produttore

Staffa Accessorio TLR 40 1 Piega Argento per Illuminazione