›

Connettore acc. connessione strip-strip 2 pin 10mm per LED residenziale/commerciale

Cod. Rexel L3ATTL10
Cod. Produttore ATTL10

Informazioni principali

  • Descrizione: ACC. CONNESSIONE STRIP-STRIP 2 PIN
  • Dimensione pin: 2 pin 10mm
  • Tipo connessione: Strip-Strip a L
  • Tensione nominale: 24V
  • Montaggio: Superficie infiammabile sì
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Strisce LED e dispositivi elettrici
  • Serie: Acces. Tira 24V

Descrizione del prodotto

Accessorio di connessione a forma di L per strip LED a 24V, con 2 pin e passo di 10 mm. Progettato per collegare in modo sicuro e stabile due segmenti di strip LED, garantendo continuità elettrica e facilità di installazione. Adatto per montaggio su superfici infiammabili, conforme alle normative di sicurezza. Ideale per applicazioni di illuminazione a bassa tensione che richiedono connessioni affidabili e compatte. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri il connettore L3ATTL10, un accessorio essenziale per le tue esigenze di connessione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore a 2 pin è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Perfetto per l'uso con strisce LED e altri dispositivi elettrici, il L3ATTL10 è un elemento fondamentale per ogni installazione. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di connessione

Accessorio

Serie

Acces / Tira 24V

Connettore acc. connessione strip-strip 2 pin 10mm per LED residenziale/commerciale