›

ACC. 2 PRL DA 100 A 240W PER PALO 6

Cod. Rexel L3AM2PRL
Cod. Produttore AM2PRL

Informazioni principali

  • Potenza: 100-240 W
  • Compatibilità: Palo 6
  • Resistenza agli agenti: Atmosferici
  • Facilità di montaggio: Elevata
  • Applicazione: Esterni
  • Struttura: Robusta
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: L3AM2PRL

Descrizione del prodotto

Accessorio per pali da 6 metri progettato per supportare potenze da 100 a 240 watt. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una soluzione robusta e affidabile per il montaggio di apparecchiature su pali, garantendo stabilità e sicurezza nell'installazione. Realizzato con materiali resistenti, si adatta perfettamente a impianti elettrici esterni, assicurando durata nel tempo e facilità di manutenzione. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di potenza, offrendo un supporto efficiente per apparecchiature di illuminazione e altri dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Accessorio elettrico progettato per il fissaggio su palo da 6, compatibile con potenze da 100 a 240 watt. Realizzato per garantire stabilità e affidabilità nelle installazioni esterne, è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e duratura. La sua struttura robusta assicura resistenza agli agenti atmosferici e facilità di montaggio, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici su pali.
ACC. 2 PRL DA 100 A 240W PER PALO 6