Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317200029
Cod. Produttore
317200029
Cod. EAN
6931847137151

Informazioni di prodotto

Router Wi-Fi5 AC1200 dual-band Gigabit
Descrizione del produttore: Il router DS-3WR12GC rappresenta una soluzione versatile e potente per le esigenze di connessione di rete. Dotato di un'interfaccia Ethernet, questo dispositivo offre prestazioni elevate per la trasmissione dati. La sua robustezza e design intuitivo lo rendono ideale per ambienti sia domestici che professionali. La compatibilità con vari protocolli di rete garantisce una facile integrazione in sistemi esistenti, mentre la possibilità di gestione delle connessioni analogiche e digitali aumenta la flessibilità operativa. Realizzato con materiali di alta qualità, il router è progettato per resistere all'usura quotidiana, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Con il DS-3WR12GC, gli utenti possono contare su una rete stabile e performante, ideale per streaming, gaming e lavoro da remoto.

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

protocollo radio

Altro

Ethernet

numero di porte WAN

1

banda di frequenza

2,4 GHz e 5 GHz

numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps

3

Produttore

AC1200M DUAL-BAND WIFI5 WIRELESS RO