Descrizione del prodotto
Il prodotto ABEM 562 4 è un componente elettrico progettato per funzionare in un intervallo di tensione da 110 a 127V e frequenze da 40 a 450Hz. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo elettrico. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata anche in condizioni operative variabili, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali e industriali. Grazie alle sue specifiche tecniche, assicura prestazioni ottimali e sicurezza nell’utilizzo, rappresentando una soluzione efficiente per esigenze di gestione e distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: The B7-30-10 mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 5.5 kW (AC-3) and 20 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.