Descrizione del prodotto
Il prodotto ABEL 431 3 è un componente elettrico caratterizzato da un funzionamento a 48V e una frequenza operativa compresa tra 40 e 450 Hz. Progettato per applicazioni di controllo e gestione elettrica, offre affidabilità e precisione nelle prestazioni. La sua costruzione robusta e compatta lo rende ideale per installazioni in ambienti industriali, garantendo durata e sicurezza. Questo dispositivo è particolarmente indicato per sistemi che richiedono un controllo efficiente e stabile dell'alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: The B6-30-01-P mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and soldering pins. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 12 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail mounting.