Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di tariffa
tariffa unica
numero di punti
7
tipo di visualizzazione
digitale
tipo di polo
monofase
classe di precisione
B
esecuzione
misurazione diretta
tipo di impulso
S0
tipo di contatore
elettronico
corrente nominale (In)
5 A
adatto per
acquisto
tensione nominale (Un) N-L
57.7 V
omologazione
Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)
tipo di montaggio
AMD
velocità d'impulso
1 Imp/kWh (kvarh)
corrente massima (Imax)
80 A
grado di protezione (IP)
IP20
larghezza in unità di suddivisione
4
uscita d'impulso
elettrico
frequenza
50 Hz
blocco antiritorno
tarato
tipo di energia
potenza effettiva
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te