Prodotti /

Cod. Rexel
HIK304800315
Cod. Produttore
304800315
Cod. EAN
6941545620688

Informazioni di prodotto

Centrale di controllo compatibile con MATTER e APPLE HOMEKIT. Fino a 32 sensori.
Descrizione del produttore: Centralina di controllo compatta e moderna progettata per l'integrazione con sistemi Matter e Apple HomeKit. Il dispositivo si distingue per il design minimalista e l'installazione semplice, ideale per ambienti domestici e professionali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. La centralina supporta connessioni avanzate per un controllo efficiente e intuitivo dei dispositivi smart, offrendo una soluzione versatile per la gestione della domotica.

larghezza

70 mm

funzione

Distribuire

altezza

25,4 mm

profondità

70 mm

tecnica di installazione

Network engineering

materiale

Plastica

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Produttore

A3 CENTRAL CONTR PER MATTER/APPLE H