› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

A22-LED-W LED BIANCO 18-30V AC/DC

Cod. Rexel KM261362
Cod. Produttore 261362
Cod. EAN 4015082613624

Informazioni principali

  • Serie: A22
  • Tecnologia: LED
  • Tipo: Elemento luminoso
  • Applicazione: Ricambio/conversione
  • Produttore: EATON
  • Colore luce: Bianco
  • Consigliata: Quantità 10
  • Codice prodotto: KM261362

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A22 elemento luminoso a LED EATON di ricambio o per conversione alla tecnologia LED.

Caratteristiche tecniche

tensione della lampada

24 V 30 V

base

BA9s

corpo luminoso

LED

colore

Bianco

adatto per scopi di visualizzazione

corrente nominale

15 mA

potenza della lampada

0.45 W

durata di vita nominale media

100000 h

A22-LED-W LED BIANCO 18-30V AC/DC