Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK314001372
Cod. Produttore
314001372

Informazioni di prodotto

Armadio rack 9U 600x450x501mm
Descrizione del produttore: Il cabinet DS-XS6409-S/B rappresenta una soluzione ideale per l'organizzazione e la protezione delle apparecchiature elettroniche. Con un'altezza di 9U e una porta, questo robusto cabinet è progettato per soddisfare le esigenze di spazi ristretti, ottimizzando l'uso della superficie. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una protezione efficace contro polvere e danni meccanici. La sua struttura permette un'installazione semplice e sicura, rendendolo adatto per ambienti commerciali e industriali. La finitura elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi contesto, garantendo un aspetto professionale e ordinato. Con il cabinet DS-XS6409-S/B, ogni dispositivo trova il suo posto, migliorando l'efficienza e la gestione degli spazi.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

450 mm

profondità

500 mm

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

40 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

9

livello di montaggio

Davanti

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

Produttore

9U, 600 450 501MM LOAD BEARING 40