Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH25921200
Cod. Produttore
25921200
Cod. EAN
4030732259212

Informazioni di prodotto

Mounting bracket for suspension wire - Lunghezza: 1250 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: -

colore

Bianco

larghezza

74 mm

altezza

75 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fune di sospensione

lunghezza

1250 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

Maxos accessori di montaggio

Produttore

Supporto montaggio sospensione filo 1250 mm bianco per installazioni fissaggio cavi