Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH13179200
Cod. Produttore
13179200
Cod. EAN
4030732131792

Informazioni di prodotto

Connessione elettrica 7 poli EC7 - Lunghezza: - mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento orientabile è un versatile dispositivo meccanico che consente di collegare i sistemi a canalina Maxos TL-D e TL5 impostando fra loro angoli variabili. L'angolo minimo impostabile è di 45 gradi. Grazie al design accattivante, è adatto all'applicazione in ambienti quali negozi, istituti scolastici e musei. Con un unico elemento orientabile è possibile collegare fino a quattro sezioni di canaline. Il corpo è realizzato in plastica, con rivestimento in colore bianco o argento, e con elementi portanti interni realizzati in acciaio. Laddove necessario, l'elemento orientabile può alloggiare sensori per il controllo dell'illuminazione, altoparlanti, ecc. ; è premontato con un gancio di sospensione regolabile dotato di cavo di sospensione in acciaio lungo 1,25 m. Per la connessione della canalina all'elemento orientabile è necessario un giunto dedicato (9MX056 CP-SD WH/SI) per ciascuna sezione di canalina. I componenti elettrici per l'alimentazione passante devono essere ordinati a parte in base alle esigenze specifiche.

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore/morsetto

sezione nominale

2,5 mm²

numero di fili

7

Serie

Maxos accessori

Produttore

Elemento orientabile plastica bianco/argento per canalina Maxos TL-D/TL5 angolo variabile 45° negozi scuole musei