Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH60158599
Cod. Produttore
60158599
Cod. EAN
4030732601585

Informazioni di prodotto

Copertura per lampada 49W BC49 - Lunghezza: - mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento orientabile è un versatile dispositivo meccanico che consente di collegare i sistemi a canalina Maxos TL-D e TL5 impostando fra loro angoli variabili. L'angolo minimo impostabile è di 45 gradi. Grazie al design accattivante, è adatto all'applicazione in ambienti quali negozi, istituti scolastici e musei. Con un unico elemento orientabile è possibile collegare fino a quattro sezioni di canaline. Il corpo è realizzato in plastica, con rivestimento in colore bianco o argento, e con elementi portanti interni realizzati in acciaio. Laddove necessario, l'elemento orientabile può alloggiare sensori per il controllo dell'illuminazione, altoparlanti, ecc. ; è premontato con un gancio di sospensione regolabile dotato di cavo di sospensione in acciaio lungo 1,25 m. Per la connessione della canalina all'elemento orientabile è necessario un giunto dedicato (9MX056 CP-SD WH/SI) per ciascuna sezione di canalina. I componenti elettrici per l'alimentazione passante devono essere ordinati a parte in base alle esigenze specifiche.

colore

Argento

larghezza

1478 mm

altezza

17,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra otturatrice

lunghezza

63 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

Maxos accessori

Produttore

Elemento orientabile canalina Maxos TL-D/TL5, angolo variabile 45°, bianco/argento, uso negozi e scuole