Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE761100
Cod. Produttore
VE761100
Cod. EAN
8007951126973

Informazioni di prodotto

7122B COPPIA DI PUNTALI PER 6010B/3132A
Sei pronto a scoprire la nuova generazione di design e comfort? Benvenuto nel mondo di VEVE761100, il compagno ideale per il tuo relax quotidiano. - Tessuto di alta qualità per un comfort superiore - Struttura resistente e durevole per un lungo utilizzo - Design elegante e moderno per un tocco di stile distintivo - Disponibile in una varietà di colori per adattarsi a ogni ambiente - Facile da pulire e mantenere sempre al meglio Descrizione del produttore: Coppia di puntali per tester KEW 3132A e KEW 6010B.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connessione con cavo

tecnica di innesto

4 mm

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT III

Tensione di funzionamento massima

600 V

Parte di ricambio

Produttore

Puntali tester coppia compatibili KEW 3132A 6010B precisione e durata professionale