Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZHPLA73G
Cod. Produttore
NSYZHPLA73G
Cod. EAN
3606480777899

Informazioni di prodotto

7035 Zoccolo 900x750x320

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zoccolo 900x750x320 RAL 7035

esecuzione

base completa

larghezza totale per installazione in armadio

750 mm

adatto per sistemazione cavi

profondità

320 mm

larghezza

750 mm

profondità totale per installazione in armadio

320 mm

adatto per installazione esterna

colore

grigio

altezza

900 mm

materiale

plastica

Serie

Thalassa_PLA