Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZHPLA123G
Cod. Produttore
NSYZHPLA123G
Cod. EAN
3606480777851

Informazioni di prodotto

7035 Zoccolo 900x1250x320

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zoccolo in poliestere da 900 mm parzialmente interrato per Thalassa PLAZ/PLAZT. L 1250 x P 320 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Fissaggio con viti sul fondo dell'armadio o mediante elemento di fissaggio sul pavimento. Grigio RAL 7035 per zoccolo. Elementi di fissaggio e 1 zoccolo inclusi.

esecuzione

base completa

larghezza totale per installazione in armadio

1250 mm

adatto per sistemazione cavi

profondità

320 mm

larghezza

1250 mm

profondità totale per installazione in armadio

320 mm

adatto per installazione esterna

colore

grigio

altezza

900 mm

materiale

plastica

Serie

Thalassa_PLA