Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZNPLA73G
Cod. Produttore
NSYZNPLA73G
Cod. EAN
3606480778001

Informazioni di prodotto

7035 Zoccolo 60x750x320

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zoccolo 60x750x320 RAL 7035

esecuzione

base completa

larghezza totale per installazione in armadio

750 mm

profondità

320 mm

larghezza

750 mm

profondità totale per installazione in armadio

320 mm

adatto per installazione esterna

colore

grigio

altezza

60 mm

materiale

plastica

Serie

Thalassa_PLA