Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZNPLA104G
Cod. Produttore
NSYZNPLA104G
Cod. EAN
3606480777950

Informazioni di prodotto

7035 Zoccolo 60x1000x420

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zoccolo 60x1000x420 RAL 7035

esecuzione

base completa

larghezza totale per installazione in armadio

1000 mm

profondità

420 mm

larghezza

1000 mm

profondità totale per installazione in armadio

420 mm

adatto per installazione esterna

colore

grigio

altezza

60 mm

materiale

plastica

Serie

Thalassa_PLA