Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione
lato anteriore/posteriore base
larghezza totale per installazione in armadio
1250 mm
profondità
250 mm
larghezza
1244 mm
profondità totale per installazione in armadio
320 mm
colore
grigio
altezza
200 mm
materiale
plastica
Serie
Thalassa_PLA
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: PL550640 Cod. Produttore: 550640 Cod. EAN: 8014950051458
Cod. Rexel: PL550523 Cod. Produttore: 550523 Cod. EAN: 8014950051045
Cod. Rexel: PL550543 Cod. Produttore: 550543 Cod. EAN: 8014950051113
Cod. Rexel: PL550033 Cod. Produttore: 550033 Cod. EAN: 8014950050925
Cod. Rexel: LE036912 Cod. Produttore: 036912 Cod. EAN: 3414970696465
Cod. Rexel: LE036910 Cod. Produttore: 036910 Cod. EAN: 3414970696441
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te