Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZM253G
Cod. Produttore
NSYZM253G
Cod. EAN
3606480777912

Informazioni di prodotto

7035 Zoc pol p/ PLM75 H200L456P302

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
7035 Zoccolo pol p/ PLM75 H200L456P302

esecuzione

lato anteriore/posteriore base

larghezza totale per installazione in armadio

536 mm

profondità

302 mm

larghezza

456 mm

profondità totale per installazione in armadio

300 mm

colore

grigio

altezza

200 mm

materiale

plastica

Serie

Thalassa_PLM