Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLP57G
Cod. Produttore
NSYDLP57G
Cod. EAN
3606485422800

Informazioni di prodotto

7035 Tel. mod. Thal. 750x500 57M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Telaio modulare Thalassa 750x500 57M RAL 7035

tipo di accessori

kit di adattatori

altezza

750 mm

profondità

130 mm

larghezza

500 mm

Serie

Thalassa_PLA