Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLP297G
Cod. Produttore
NSYDLP297G
Cod. EAN
3606480773945

Informazioni di prodotto

7035 Tel. mod. Thal. 1500x750 297M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
7035 Telaio modulare Thalassa 1500x750 297M

tipo di accessori

kit di adattatori

altezza

1500 mm

larghezza

750 mm

profondità

135 mm

Serie

Thalassa_PLA