Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLP171G
Cod. Produttore
NSYDLP171G
Cod. EAN
3606480773914

Informazioni di prodotto

7035 Tel. mod. Thal. 1500x500 171M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
7035 Telaio modulare Thalassa 1500x500 171M

tipo di accessori

kit di adattatori

altezza

1500 mm

larghezza

500 mm

profondità

135 mm

Serie

Thalassa_PLA