Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLP198PG
Cod. Produttore
NSYDLP198PG
Cod. EAN
3606485422831

Informazioni di prodotto

7035 Tel. mod. Thal. 1250x750 198M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Telaio modulare Thalassa 1250x750 198M RAL 7035

tipo di accessori

kit di adattatori

altezza

1250 mm

profondità

130 mm

larghezza

750 mm

Serie

Thalassa_PLA